Beli polisher mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  2. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  4. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  5. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  6. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  7. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  8. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  9. KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  10. Red-Wind Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Red-Wind Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Voltage (V): 220-240
    • Main Disk Rotation Speed (rpm): 154
    • Length of Cable (m): 12
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  11. Firebird Air Sander / Polisher
    Mulai

    Rp2.799.900

    Firebird Air Sander / Polisher
    atribut:
    • orbital diameter (mm): 5
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Air inlet (inch): 1/4 inch
    • Air consumption (CFM): 4
  12. NRT-PRO Cordless Polisher
    Mulai

    Rp579.900

    NRT-PRO Cordless Polisher
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Voltage (V): 12.0
    • Battery (mAh): 2000
    • Revolution Per Minute (rpm): 0-2500-7500
  13. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  14. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  15. Goldie Auto Scrubber Electric (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Goldie Auto Scrubber Electric (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-230
    • Frequency (Hz): 50
    • Water Sucker (mm): 755
    • Brush Diameter (inch): 20
    • Brush Rotation Speed (rpm/minute): 210
    • Cleaning Width (mm): 510
    • Performance (m²/hour): 1740
    • Dimensions (mm): 1250x630x950
  16. KLENCO Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp29.999.900

    KLENCO Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    S401 is a polisher with 41kg brush pressure. This polisher is suitable for polishing or cleaning floors and marble crystallization. The "off-center" engine motor design makes this machine convenient to use because there is no push to the user. This machine purchase will be equipped with 1pcs Pad Holder and 1pcs Brush. If you need a crystallization machine, it is highly recommended that machines have brush pressures above 50 kg, or use the Klenco Cyclone S510.
    atribut:
    • Brush Pressure (kg): 41
    • Speed (rpm): 165
    • Power (W): 1300
    • Power Supply (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  17. Kenmaster Polishing Pad (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)
    Mulai

    Rp8.900

  18. Natha Low Speed Polisher Natha (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Natha Low Speed Polisher Natha (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    154 Multi functional Brushing Machine- It is super high power air ooling motor and the double capacitor design allow a safer operation.- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low speed polishing. Floor crystal treatment and renewingAccessories : Water tank, pad holder, hard rush, soft brush.
    atribut:
    • Power: 1000W
    • Voltage: 220V
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Color: Green
Daftar Harga polisher mobil Terbaru October 2026
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp8.699.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900
BITEC PolisherRp539.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp1.599.900
KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)